曜日別特売

マグネット付丸型ホルダ おねじ

マグネット付丸型ホルダ おねじ - ラクテムマグネット付丸型ホルダ おねじ - ラクテムマグネット付丸型ホルダ おねじ - ラクテムマグネット付丸型ホルダ おねじ - ラクテムマグネット付丸型ホルダ おねじ - ラクテムマグネット付丸型ホルダ おねじ - ラクテムマグネット付丸型ホルダ おねじ - ラクテムマグネット付丸型ホルダ おねじ - ラクテム

丸形おねじに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。
ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。
一般的な類似形状品と比較して、磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。
六角ナットが付いていますので高さ微調整やねじ穴でなくても使用可能です。

用途ねじ穴、丸穴を利用した吸着、保持、反発等に。材質(本体)SUM23ねじSUS304相当六角ナットSUS304相当材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目内容量1個
注意
※吸着力は参考値です。使用環境により異なります。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。
※熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
全30種類を絞り込む
吸着力(N)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
吸着力(N)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09217410RHMM6-3-777649
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
09217419RHMM6-3-10107649
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
09217428RHMM6-3-15157649
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
09217437RHMM6-3-20207649
オープン
959
1,055(税込)
5日以内出荷
09217446RHMM8-3-7716869
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
09217455RHMM8-3-101016869
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
09217471RHMM8-3-151516869
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
09217480RHMM8-3-202016869
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
09217489RHMM10-4-663610811
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
09217498RHMM10-4-993610811
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
09217507RHMM10-4-14143610811
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
09217516RHMM10-4-19193610811
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
09217525RHMM10-4-24243610811
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
09217541RHMM13-4-6653131112
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
09217550RHMM13-4-9953131112
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
09217559RHMM13-4-141453131112
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
09217568RHMM13-4-191953131112
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
09217577RHMM13-4-242453131112
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
09217586RHMM16-5-7785161414
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
09217595RHMM16-5-121285161414
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
09217611RHMM16-5-171785161414
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
09217620RHMM16-5-222285161414
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
09217629RHMM20-5-77120201814
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
09217638RHMM20-5-1212120201814
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
09217647RHMM20-5-1717120201814
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
09217656RHMM20-5-2222120201814
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
09217665RHMM25-6-1010276252216
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
09217681RHMM25-6-1515276252216
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
09217690RHMM25-6-2020276252216
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
09217699RHMM25-6-2525276252216
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする