曜日別特売

エマージェンシーキット防災セット

エマージェンシーキット防災セット - ブレインエマージェンシーキット防災セット - ブレインエマージェンシーキット防災セット - ブレイン

災害時、レジャー、渋滞に!コンパクトで持ち運びしやすい防災セットです。
帰宅支援セットとして職場に常備してもOK。
ポーチは目立つオレンジ色で視認性を高めました。名刺大のカードが入れられる透明ポケット付き。個人情報等のカードを入れておけば緊急時に役立ちます。

用途
災害時・緊急時・アウトドア用
セット内容
ポーチ、保存水500ml×1本、カンパン×1個、マスク×1個、軍手×1双、非常用ブランケット×1個、FMポケットラジオ(ライト付き)、電池
材質
(ポーチ)ポリエステル
寸法(cm)
ポーチ:(約)24×14×マチ14
内容量
1セット
注意
※セット商品は、状況により画像のものと異なる同等品となる場合がございます。予めご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09220298BR-971-2
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする