30L防災リュック2点(リュック+エアーマット)
避難時に最適なエアーマットがセットになった防災リュックです。容量が30Lなのでエアーマット以外にもご自身で用意した防災用品を追加できます。エアーマットは自動膨張式(枕部分は手動)で簡単組立です。防水加工が施してあります。
- 用途
- 災害時の避難用に。
- 色
- リュック:ブラック、エアーマット:ネイビー
- 質量(g)
- 【エアーマット】880
- 容量(L)
- 30
- 寸法(cm)
- 【エアーマット】57×180
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
- 【リュック】45×35×20
- 厚さ(cm)
- 【エアーマット】2.5
- 収納時寸法(cm)
- 【エアーマット】30×45
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
非常用袋・セット の新着商品
カテゴリ































