Go Color 7 [ Black ]

Go Color 7  [ Black ] - BOOX

・Boox Go Color 7
Boox Go Color 7は、紙のような見やすさに加え、鮮やかなカラー表示が可能な7インチE Ink Kaleidoディスプレイを採用しています。雑誌、コミック、カラフルなドキュメントも自然な色合いで楽しむことができます。
・多用途でスマートなパフォーマンス
このタブレットは、読書、オーディオブックの再生、電子書籍の管理など、様々な用途に対応。Android OSを搭載しているため、お好みのアプリを見つけることができます。ポータブルでありながら、パワフルな性能を提供します。
・持ち運びに便利なコンパクトサイズ
7インチのコンパクトなデザインは、バッグやポケットに収まりやすく、いつでもどこでも手軽に使えます。通勤や旅行中でも、好きな本や資料を手軽に持ち歩けます。
・長時間使えるバッテリー寿命
E Inkディスプレイの省エネ設計により、長時間の使用でもバッテリー切れの心配がありません。電力効率に優れているため、頻繁に充電する必要がなく、安心して使えます。
・多彩な接続オプション
USB-Cポート、Wi-Fi、Bluetooth対応により、外部デバイスとの接続やデータの共有が簡単です。クラウドサービスとも同期可能で、データ管理がスムーズに行えます。
・読書とカラフルな表示の融合
カラーディスプレイとE Ink技術の融合により、目に優しい読書体験と、カラフルなコンテンツの表示が可能です。小説や資料、グラフィックノベルなど、多様なコンテンツを楽しむことができます。
・カスタマイズ可能な設定
Boox Go Color 7は、ユーザーのニーズに合わせて画面設定やアプリのレイアウトなどを柔軟にカスタマイズできます。自分だけの使い方を見つけて、さらに便利にお使いいただけます。

仕様Google Play:対応、多言語対応:Android 12 で全ての言語に対応マイクロホンディスプレイ7インチ、Kaleido3(4096色)解像度ディスプレイ画面:1680×1264 (B/W 300 ppi, Color 150 ppi)使用CPUQualcomm 2.4GHz Octa-coreライト種類CTMフロントライト(暖色、寒色)外部メモリーMicroSD(最大2TB)スピーカー対応フォーマット音声:wav/mp3外部端子USB Type-Cバッテリー容量(mAh)2300OSAndroid 12キー電源/ページめくりボタン(音量)RoHS指令(10物質対応)対応特性Gセンサー:○BluetoothVer.5.0容量(GB)RAM:4、ROM:64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09221226GoColor7Black
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする