自動遮光溶接面

自動遮光溶接面 - 東安自動遮光溶接面 - 東安自動遮光溶接面 - 東安自動遮光溶接面 - 東安自動遮光溶接面 - 東安自動遮光溶接面 - 東安自動遮光溶接面 - 東安

1) 本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!
2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)
3)超大視野、視野範囲(mm):130×110mm
4)リチウム電池(型番 CR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)
5)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。
6)日本語の簡易取扱説明書付き

用途TIG、MAG、MIG、アーク対応、グラインディングに対応仕様溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。その他【変換時間】1/20000秒【研磨時】GRINDで調節可能付属品ヘッドバンド質量(g)約450種類自動遮光溶接面遮光度5-8、9-13紫外線/赤外線 透過率常時#15以下内容量1箱
注意
※溶接面内側の操作パネルより、
※・溶接/切断前に ダイヤルをPowerONへ切り替える
※・充電の前に ダイヤルをChargingへ切り替える
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09221585TOAN-9980
9,170
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする