IP68 Waterproof Case with Hand Strap for 11-inch iPad Air (M2)/iPad Air ( 5th/4th ) [ Black ]

IP68 Waterproof Case with Hand Strap for 11-inch iPad Air (M2)/iPad Air ( 5th/4th ) [ Black ] - ARMOR-XIP68 Waterproof Case with Hand Strap for 11-inch iPad Air (M2)/iPad Air ( 5th/4th ) [ Black ] - ARMOR-XIP68 Waterproof Case with Hand Strap for 11-inch iPad Air (M2)/iPad Air ( 5th/4th ) [ Black ] - ARMOR-XIP68 Waterproof Case with Hand Strap for 11-inch iPad Air (M2)/iPad Air ( 5th/4th ) [ Black ] - ARMOR-X

水深1.5mまで耐えられる最高水準の防水性能と防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下から端末を守ります。
ケース背面の専用マウントにはキックスタンドが内蔵され、ハンドストラップが同梱しています。
IP68防水/防塵性能(水深1.5mまでの浸水に1時間耐える)
ミルスペックに準拠する、1.2mからの落下保護性能
端末のスクリーンを覆う360°の保護性能
ハンドストラップ同梱
ストラップホール付き
キックスタンド内蔵

適合機種11-inch iPad Air (M2)/iPad Air ( 5th/4th )タイプバンド型キーボードキーボードなし特性防塵、防水、耐衝撃、ハンドストラップ付、ストラップホール付、スタンド機能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09221321MXS-IPAD-A5
11,909
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする