曜日別特売

iPad Pro 11インチ [第4/3/2/1世代] iPad Air [第5/4世代] VersaVu クラシックケース

iPad Pro 11インチ [第4/3/2/1世代] iPad Air [第5/4世代] VersaVu クラシックケース - TARGUSiPad Pro 11インチ [第4/3/2/1世代] iPad Air [第5/4世代] VersaVu クラシックケース - TARGUSiPad Pro 11インチ [第4/3/2/1世代] iPad Air [第5/4世代] VersaVu クラシックケース - TARGUSiPad Pro 11インチ [第4/3/2/1世代] iPad Air [第5/4世代] VersaVu クラシックケース - TARGUSiPad Pro 11インチ [第4/3/2/1世代] iPad Air [第5/4世代] VersaVu クラシックケース - TARGUSiPad Pro 11インチ [第4/3/2/1世代] iPad Air [第5/4世代] VersaVu クラシックケース - TARGUSiPad Pro 11インチ [第4/3/2/1世代] iPad Air [第5/4世代] VersaVu クラシックケース - TARGUSiPad Pro 11インチ [第4/3/2/1世代] iPad Air [第5/4世代] VersaVu クラシックケース - TARGUS

特許取得の360°回転で、ポートレート/ランドスケープビューを実現。
手持ちでしっかり使えるハンドストラップを搭載。
ボタン、ポート、カメラへのアクセスも快適。
特許保護されたカスタムモールドトレイで保護を強化。
Apple Pencilの収納が可能。

ブラック質量(g)360タイプ手帳型対応機種iPad Pro 11インチ [第4/3/2/1世代]、iPad Air [第5/4世代]寸法(cm)19×1.9×26特性360°回転、スタンド機能、ハンドストラップ、ペンホルダー付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09221095THZ867
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする