iPad [第9/8/7世代] iPad Air [第3世代] iPad Pro [10.5インチ] VersaVu 抗菌スリムケース

iPad [第9/8/7世代] iPad Air [第3世代] iPad Pro [10.5インチ] VersaVu 抗菌スリムケース - TARGUS

素材に施された抗菌剤注入保護加工が微生物の繁殖を防ぎ、ケースの表面を清潔に保ちます。
特許取得の360°回転で、ポートレート/ランドスケープビューを実現。
オーディオ用サウンドスクープがサウンドパフォーマンスを向上させます。
安心のマグネット式開閉。(オートスリープ、起動対応)
専用設計のため、操作部、ポート、カメラへのアクセスもばっちり。
ミリタリーグレードの約1.2m落下試験(MIL-STD-810G)に合格しています。
Apple Pencil(第1世代)の収納に対応。

ブラック質量(g)400タイプ手帳型対応機種iPad [第9/8/7世代]、iPad Air [第3世代]、iPad Pro [10.5インチ]特性抗菌、360°回転、マグネット式、耐衝撃、ペンホルダー付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09220989THZ890
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする