YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
海外用マルチ変換プラグUSB付 白
材質
PC
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09228601
HPM83AWH
AC:100-250V(2口合計最大10A 250V)、USB:DC5V 合計3.1A (1ポート最大2.4A)
95
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18621630
HPM92AWH
【AC】10A 250V【USB】DC5V 合計2.4A
約135
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください