アバニ オーシャンワーク SLJリトルモンスター

アバニ オーシャンワーク SLJリトルモンスター - VARIVASアバニ オーシャンワーク SLJリトルモンスター - VARIVASアバニ オーシャンワーク SLJリトルモンスター - VARIVASアバニ オーシャンワーク SLJリトルモンスター - VARIVASアバニ オーシャンワーク SLJリトルモンスター - VARIVASアバニ オーシャンワーク SLJリトルモンスター - VARIVAS

こだわり抜いたスーパーライトジギング専用設計!
老若男女さまざまな人が手軽に楽しめる釣りSLJ(Super Light Jigging)。この釣りで釣果を伸ばすために重要なことは、フォール時のラインが張っていない状態でのバイトに対して、ハリ先が1mmでも口周りを捉えられるか否かです。『SLJ リトルモンスター』は、SLJの先駆者である精鋭テスター陣がテストを重ねたバリバスオリジナルの専用設計。アイより大きく外に出したハリ先と、刺さりしろを多く取ったロングシャンクが、魚を掛けるチャンスを大幅にアップします。
また、錆びにくく高アピールのスズメッキ、不意の大物にも対応するヘビーワイヤーフック、特殊編みで張りを持たせることによりラインとの絡みやエビを防止するアシストコード、フックがリングに入り込むトラブルを最小限に抑える3.0mmソリッドリング。全てのパーツをSLJ最適仕様で仕上げたスペシャルアシストフックが、アングラーに最良の釣果をもたらすでしょう。

入数2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
フックサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09222809#1/0 S(13mm)13mm#1/0
500
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
09222836#2/0 M(17mm)17mm#2/0
500
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
09222818#1/0 M(17mm)17mm#1/0
500
取扱い終了
返品不可
09222827#2/0 S(13mm)13mm#2/0
500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする