アバニ オーシャンワーク SLJベアクロー

アバニ オーシャンワーク SLJベアクロー - VARIVASアバニ オーシャンワーク SLJベアクロー - VARIVASアバニ オーシャンワーク SLJベアクロー - VARIVASアバニ オーシャンワーク SLJベアクロー - VARIVASアバニ オーシャンワーク SLJベアクロー - VARIVAS

深場のSLJにも対応するホールドフック!
老若男女さまざまな人が手軽に楽しめる釣りSLJ(Super Light Jigging)。この釣りで釣果を伸ばすために重要なことは、フォール時のラインが張っていない状態でのバイトに対して、ハリ先が1mmでも口周りを捉えられるか否かです。『SLJ ベアクロー』は、ショートシャンク、ワイドゲイプ、ストレートポイントの早掛け設計。ジグに興味を示したターゲットに爪を立てるがごとく絡めとります。さらに、フックにホールドポジションを設計することで、ディープからの暴れる魚の口切れ・バラシを抑制。アシストコードは、フロント用とリア用の2タイプ。フロント用は、リーダーと絡みにくいフロロ芯2本入り。リア用はフレキシブルに魚を捉える芯無しタイプとなっています。早掛けかつホールド。熊の爪で狙われた魚の逃げ場は、ない。

入数2内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
フックサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09222687フロント用芯入 1cm-#1/0フロント用(芯入り)1cm# 1/0
500
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
09222696フロント用芯入 1cm-#2/0フロント用(芯入り)1cm# 2/0
500
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
09222705フロント用芯入 1cm-#3/0フロント用(芯入り)1cm# 3/0
500
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
09222721フロント用芯入 1.5cm-#1/0フロント用(芯入り)1.5cm# 1/0
500
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
09222730フロント用芯入 1.5cm-#2/0フロント用(芯入り)1.5cm# 2/0
500
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
09222739フロント用芯入 1.5cm-#3/0フロント用(芯入り)1.5cm# 3/0
500
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
09222748リア用芯無シ 1cm-#1/0リア用(芯無し)1cm# 1/0
500
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
09222766リア用芯無シ 1cm-#3/0リア用(芯無し)1cm# 3/0
500
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
09222775リア用芯無シ 1.5cm-#1/0リア用(芯無し)1.5cm# 1/0
500
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
09222800リア用芯無シ 1.5cm-#3/0リア用(芯無し)1.5cm# 3/0
500
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
09222757リア用芯無シ 1cm-#2/0リア用(芯無し)1cm# 2/0
500
取扱い終了
返品不可
09222791リア用芯無シ 1.5cm-#2/0リア用(芯無し)1.5cm# 2/0
500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする