曜日別特売

VARIVAS カッティングシート プレミアム

VARIVAS カッティングシート プレミアム - VARIVASVARIVAS カッティングシート プレミアム - VARIVAS

タックルボックスなどのオリジナルチューンに!
車やタックルボックス、クーラーボックスなど、いろいろなアイテムのオリジナルチューンに。どんなアイテムにも合わせやすい、切り文字タイプのステッカーです。
カッティングシートの貼り方
(1)貼り付けたい面の汚れや油分を落とし、ステッカーを透明シートごと台紙から剥がします。
(2)貼り付け位置を決め、透明フィルムごと貼り付けます。
(3)透明シートの上からロゴ部分を強く擦りつけ、よく馴染ませてください。
(4)ロゴ部分が剥がれないよう注意しながら透明シートをゆっくりと剥がしてください。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09224778マットゴールド[大]30×13
900
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
09224787マットゴールド[小]20×8.5
600
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
09224796ホワイト[大]30×13
900
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
09224805ホワイト[小]20×8.5
600
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする