曜日別特売

スーパートラウト アドバンス

スーパートラウト アドバンス - VARIVASスーパートラウト アドバンス - VARIVASスーパートラウト アドバンス - VARIVASスーパートラウト アドバンス - VARIVAS

現代のトラウトフィッシングにおけるアングラーからのシビアな要求に対応したプログレッシブな専用ライン。カモフラージュ性の高いミスティーブラウンカラーと高密度分子結合製法(VA-G製法)により同強度でワンランク細いラインは、プレッシャーによって非常にナーバスになったトラウトたちの警戒心を和らげ、繊細なスプーンのキャスタビリティーとミノーへのアクション性能を高次元で融合。アングラーの歴史やドラマとともにいつも傍らにあり続けるライン、今までもそしてこれからもスーパートラウトアドバンス。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
規格
LB
適合号数
DIA.(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09225286100m 2.5LB 0.5号100I.G.F.A:〇20.40.104
1,200
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
09225295100m 2LB 0.4号100I.G.F.A:-2.50.50.5
1,200
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
09225311100m 3LB 0.6号100I.G.F.A:-30.60.6
1,200
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
09225320100m 4LB 0.8号100I.G.F.A:〇40.80.8
1,200
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
09225329100m 5LB 1号100I.G.F.A:-511
1,200
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
09225338100m 6LB 1.2号100I.G.F.A:〇61.21.2
1,200
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
09225347100m 8LB 1.5号100I.G.F.A:〇81.51.5
1,200
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
09225356100m 10LB 2号100I.G.F.A:-1022
1,200
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
09225365100m 12LB 2.5号100I.G.F.A:〇122.52.5
1,200
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
09225381150m 4LB 0.8号150I.G.F.A:〇40.80.8
1,800
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
09225390150m 5LB 1号150I.G.F.A:-511
1,800
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
09225399150m 6LB 1.2号150I.G.F.A:〇61.21.2
1,800
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
09225408150m 8LB 1.5号150I.G.F.A:〇81.51.5
1,800
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
09225417150m 10LB 2号150I.G.F.A:-1022
1,800
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする