クラス最高レベルの強度と耐久性を実現!SP-PE(スーパープレミアムPE)の採用により、細号数でも安定した強度と耐久性を獲得。独自の非フッ素コーティング(SP-V)を施すことで、ラインの吸水による劣化を抑え、耐久性を向上させます。150m巻きには75mの中間マーキングを採用。好みの長さにカットすることで、あらゆるライトゲームシーンに対応します。※100巻きにマーキングは付きません。ラインカラーには、視認性に優れ、色落ちや汚れにも強い「ナチュラルブルー」を採用。