SHURflo
シャフロ・ビルジポンプ
水中に入れて使用するポンプです。90cmの耐塩処理された錫メッキ済み電源コード付き。
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
配管
流量(L/min)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09228725
355-020-00
電圧/電流:12V/1.7Amp
3/4インチ(19mm)
23.9
H114×W95
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
09228741
355-010-00
電圧/電流:12V/1.8Amp
3/4インチ(19mm)
31.5
H114×W95
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09228759
355-100-00
電圧/電流:12V/3.2Amp
1-1/8インチ(28mm)
63
H114×W95
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
09228768
358-000-10
電圧/電流:12V/8.0Amp
1-1/8インチ(28mm)
113.5
H184×W154
¥
23,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
09228777
258-100-10
電圧/電流:24V/4.0Amp
1-1/8インチ(28mm)
113.5
H184×W154
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
09228786
358-010-10
電圧/電流:12V/10.0Amp
1-1/8インチ(28mm)
138
H184×W154
¥
27,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
09228795
358-110-10
電圧/電流:24V/5.0Amp
1-1/8インチ(28mm)
138
H184×W154
¥
31,600
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
09228750
355-110-00
電圧/電流:12V/3.2Amp
3/4インチ(19mm)
44.1
H114×W95
¥
5,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください