〇アッパーブラケット:高強度ジュラルミン/チタンカラーアルマイト仕上げ
〇アンダーブラケット:高強度ジュラルミン/ブラックアルマイト仕上げ
〇ホーンシャフト:高強度ジュラルミン
〇ハンドルロックシャフト(ロック側):Φ25硬質ステンレス合金鋼
(アジャスト側):Φ20超硬質合金鋼
〇切断防止ガード:スチール製ブラック塗装仕上げ
切断防止ガードスポンジ・ガードプロテクター付
〇可変パターン:
ハンドル厚み:10パターン(約34~120mm)
ハンドルスポーク幅(スポンジ含):4パターン(約90/110/135/155mm)
〇キーシリンダー:ABLOY社製 SENTRY(1箇所)
〇キー:2本付属(スペアを含む)
キーパターン:3億6千万通り
〇シリアルカード:1枚(合鍵作成用)
〇総重量:約5.0kg
〇ハンドル傷付防止用シャフトカバー付属


