〇アッパーブラケット:高強度ジュラルミン/ヘアライン仕上げ
〇アンダーブラケット:高強度ジュラルミン/ヘアライン仕上げ
〇ホーンシャフト:高強度ジュラルミン
〇ハンドルロックシャフト(ロック側):Φ20硬質ステンレス合金鋼
(アジャスト側):Φ20超硬質合金鋼
〇切断防止ガード:スチール製・ブラック塗装仕上げ
〇可変パターン:
ハンドル厚み:10パターン(約39~125mm)
ハンドルスポーク幅(スポンジ含):4パターン(約80/100/125/150mm)
〇キーシリンダー:MAKELOCK社製ロータリーディスクシリンダー(1箇所)
〇キー:3本付属(スペアを含む)
キーパターン:1億6千万通り
〇総重量:約3.9kg
〇ハンドル傷付防止用シャフトカバー付属


