アバニ イカメタル マックスパワーPE X9 [マーキング] 200m

アバニ イカメタル マックスパワーPE X9 [マーキング] 200m - VARIVASアバニ イカメタル マックスパワーPE X9 [マーキング] 200m - VARIVASアバニ イカメタル マックスパワーPE X9 [マーキング] 200m - VARIVASアバニ イカメタル マックスパワーPE X9 [マーキング] 200m - VARIVAS

圧倒的感度が釣果を変える!
CORE-INPUT製法 -X9構造-
CORE-INPUT製法が適度な張りとワンランク上の高い耐久性を実現。適度な張りにより、ライントラブルを大幅に軽減。
Vertical Braid工法(縦編み)
Vertical Braid工法により、抜群の直進性と3%台という超低伸度化に成功。超低伸度により、小型イカの小さなアタリも明確に伝えます。また、直進性の向上により、通常のPEラインと比べて潮の影響を受けにくく、正確な棚の把握が可能です。
SP-TⅡコーティング
ライン表面を樹脂膜で覆うSP-TⅡコーティングにより、耐久性が大幅にアップし、吸水もしにくい構造になっています。リフト&フォールなどラインに負荷のかかる誘いでも高い性能を維持します。
イカメタル専用設計ラインカラー
夜でも見やすい蛍光5色を採用。さらに棚把握を容易にするため1m毎に黒ピッチを施したイカメタル専用設計です。

10m×5色のマーキングライン(1m毎に5cmの黒ピッチ付き)内容量1個
注意
※使用上の注意:本製品は低伸度PEという特性上、ドラグ設定やタックルバランスなどには十分ご留意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
適合号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
092258370.6号MAX LB:140.6
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
092258460.8号MAX LB:180.8
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする