Surface用 急速充電ケーブル

Surface用 急速充電ケーブル - GOPPA

GP-TCS65W18/Bは、Surfaceの急速充電(最大65W)に対応した充電ケーブルです。別売の推奨充電器と組み合わせることにより、従来製品比で24%充電時間を短縮できます(※)。また、バッテリー残量が0%の状態でもすぐにPCの起動が可能です(※)。急ぎの充電やバッテリー残量が無くてもすぐにPCの起動が必要な用途に最適です。※推奨充電器 GOPPA製 GP-ACC65PGRシリーズ使用時。
推奨充電器 GP-ACC65PGRシリーズ(別売)と組み合わせることによりSurfaceの急速充電が可能。従来製品と比較して充電時間を24%短縮できます。
従来製品の場合、バッテリ残量が0%の時は約10%に到達するまでPCを起動できませんが、本製品ではバッテリ残量が0%でもすぐに起動可能(※)充電を忘れてしまった朝でも、すぐにPCを起動して使い始めることができます。※すぐに起動するには条件があります。
Surface充電コネクタなら、充電ケーブルをひっかけても容易に外れるため、PCの故障発生を低減できます。USB Type-C(R)(USB-C(R))コネクタの場合、充電ケーブルをひっかけても容易には外れないため、デスクからPCが落下したり、ケーブルの断線につながります。Surface充電コネクタなら、万一の時でも安心です。

仕様●本体サイズ(W):1800mm●本体サイズ(D):12mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●本体サイズ(H):7mmブラックケーブル長(m)1.8本体質量(g)37コネクタ形状USB Type-C(オス)-Surface コネクター(オス)端子USB Type-C、Surface コネクタ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09230448GP-TCS65W18/B
オープン
3,348
3,683(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする