輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:17W/
広視野角パネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。HDMIケーブルも付属しているのでご購入後すぐにご使用いただけます。「フリッカーレス」設計や「ブルーリダクション2」機能はもちろん、「コントラストリダクション」などの目に優しいヘルスケア機能を搭載。
AV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。ブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラやノートパソコンなどと接続してお使いいただけます。また、HDMIケーブルを添付しているので、ご購入後、すぐにご使用いただけます。
上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。「ADSパネル」は特性に偏りがほとんどない為、さまざまな用途で使いやすいパネルです。
従来モデル※に比べ、消費電力量が約10%ダウン。年間消費電力量として、約4.9kWh削減できます。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。※LCD-AH221EDシリーズとの比較
仕様●VCCI:対応 VCCI Class B●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約359(H)×502(W)×199(D)mm※突起部除く●PCリサイクル:対応●標準消費電力:通常使用時(オンモード):10.0W●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★☆)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●縦回転(ピボット)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電源OFF時消費電力:待機時:0.2W●最大消費電力(備考):17W(最大)●リフレッシュレート:60Hz●最大消費電力:17W●その他節電関連:年間消費電力量:31.8kWh●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●高さ調整:なし●パネル方式:ADS(IPS相当)●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20° 下:5°サイズ21.5型備考情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(https://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。ピッチ0.24795(H)×0.24795(V)mm電源AC100V 50/60Hz(電源内蔵)適合規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体)本体質量(g)3300サイズ(inch)21.5表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、HDMIコントラスト比1000:1表示色1677万色解像度1920×1080視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)15.7-67.5走査周波数(垂直)59.9-60.0ケーブル電源コード(1.8m、PSE適合品)、HDMIケーブル(1.5m)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)入力端子「D-Sub」「HDMI」スピーカーあり1W+1W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合輝度(cd/m2)250内容量1台