輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:95W/さまざまな設置環境に対応し、機能拡張も可能。人の目を引き付ける情報発信に見やすく使いやすい、4K対応スタイリッシュモデル。
仕様●本体サイズ(H×W×D):561 × 968.2 × 67.1●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●その他環境及び安全規格:S-TUV●VCCI:対応 VCCI-B●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):8ms●リフレッシュレート:76Hz●環境自己主張マーク:あり、NECエコシンボル●最大消費電力:95W●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:なし●本体(色):ブラック●パネル方式:IPSサイズ43型ピッチ0.245mm電源AC100V 50/60Hzサイズ(inch)43表面処理ノングレア本体質量(kg)約17.5入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色約10億7374万色解像度3840×2160視野角左右178°、上下178°(コントラスト比10:1以上)走査周波数(水平)15~136KHz走査周波数(垂直)23~76Hz(50/60Hzフレームロック)ケーブル信号ケーブル(2.0m:HDMI/HDMI)入力端子DisplayPort HDMI RS-232C ステレオミニジャックスピーカーあり。10W+10W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合輝度(cd/m2)500USBメディアプレーヤー用、電力供給用 供給電圧:5V、最大供給電流:2A内容量1台