曜日別特売

コードレス電動パイプ回転式高枝鋏 スゴタカ 1.2m

コードレス電動パイプ回転式高枝鋏 スゴタカ 1.2m - アルスコーポレーションコードレス電動パイプ回転式高枝鋏 スゴタカ 1.2m - アルスコーポレーションコードレス電動パイプ回転式高枝鋏 スゴタカ 1.2m - アルスコーポレーションコードレス電動パイプ回転式高枝鋏 スゴタカ 1.2m - アルスコーポレーション

電動のパワーで高所の枝をラクラク切断
取り回しが良いコードレス設計
1.79kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる
開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に
刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい
パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる
指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい
国産の高品質な刃物鋼を使用
刃は錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ
安心の1年間無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
電圧DC14.4V、バッテリー容量2.5Ah
充電電圧AC100V~240V 50/60Hz
標準充電時間1~2時間(バッテリー1本当たり)
連続使用時間3~4時間(バッテリー1本あたり、作業条件により変動)

用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)1170質量(g)1785(※バッテリー取付時)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4・※バッテリー1本あたり、作業条件により変動バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(※50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)内容量1台
注意
※標準充電時間はバッテリーの使用頻度により異なります。
※連続使用時間は作業条件により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09240921EPT-720-1.2
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする