第13世代 Intel Coreプロセッサーにより、生産性の向上とスムーズなマルチタスク処理を実現。HDMI・DisplayPort・アナログVGAの3つのポートを搭載しており、最大 3画面に同時出力が可能です。
仕様●メインメモリ(最大):32GB●ドライブベイ(空/全):5.25 光学スリムドライブベイ×1(空き×0)、3.5 HDドライブベイ×1(空き×1)●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit●その他スペック:TPM(TCG V2.0準拠)、カバー・ロック用タブ、ケンジントン・ロック用取り付け穴●ストレージ容量:512GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●メインメモリ(標準):16GB●VCCI:対応●附属品:USBキーボード、USB光学マウス、マウスパッド、電源ケーブル、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、●CPU詳細:インテルCore i7-13700 プロセッサー●ストレージタイプ:SSD: M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、SSDパーティション: Cドライブ 約237GB、未割り当て: 約 8 MB(チップセットの仕様による)●J-Moss:対応●メモリタイプ:8GB×2、DDR5-4800MHz SDRAM / DIMM、 デュアルチャネル対応※最大メモリー容量にする場合、標準実装されているメモリーを交換する必要があります。ユーザーによるメモリーの増設または交換は保証対象外となる場合があります。●エネルギー消費効率:16区分 54.2kWh/年 (54%)●プロセッサーテクノロジー:第13世代 インテル ハイパースレッティング・テクノロジー●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770(メイン・プロセッサーに内蔵)●最大消費電力:180W●リカバリ用データ保存場所:SSD●その他ドライブ:なし●電気通信事業法備考:無線デバイスなし●ディスプレイ詳細:なし●メモリスロット(空/全):0/2●本体サイズ(H×W×D):332.0×102.5×307.7(mm)本体質量(g)4260メモリー容量16使用CPUCore i7スピーカースピーカー非搭載(サウンド機能:インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠)OSWindows 11 Proチップセットインテル H610 チップセットキーボードあり:日本語キーボード(USB/テンキー有)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブDVD±R/RWスリムドライブ有線LANイーサネット (RJ45) ポート x1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSB【前面】USB 3.2 ポート x1 (Type-C, Gen 1, 最大5Gbps)、USB 3.2ポート(Type-A,Gen 1、最大5Gbps) 【背面】USB 2.0 ポート x4オフィスソフトなし内容量1台