曜日別特売

Extensa 15 (Core i5-1235U/8GB/SSD 256GB/光学ドライブなし/Windows 11 Pro 64bit/Office Home &Business 2021/15.6型)

Extensa 15 (Core i5-1235U/8GB/SSD 256GB/光学ドライブなし/Windows 11 Pro 64bit/Office Home &Business 2021/15.6型) - Acer(エイサー)

15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約5.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。ブルーライトをカットするAcer Bluelight Shield搭載。ギガビット対応LANポート搭載でオフィスではさらに快適高速安定通信。720p HDウェブカメラ搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。Microsoft Office Home &Business 2021搭載。【付属品】45W ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。

仕様●CPU詳細:インテル Core i5-1235Uプロセッサー(1.30GHz)●その他インターフェース:【左側面】HDMI出力ポート×1、DCジャック×1、イーサネット(RJ-45)ポート×1、【右側面】ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第12世代 インテル ターボ・ブースト・テクノロジー : 最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ 12MB/インテル ハイパースレッディング・テクノロジー●メインメモリ(標準):8GB●リカバリ用データ保存場所:SSD●注意事項:1年間センドバック保証●バッテリ:約5.5時間●WiMAX:なし●本体サイズ(H×W×D):約19.90(H)×約362.9(W)×約241.26(D)mm●外部ディスプレイ出力:あり:HDMI●電気通信事業法備考:無線LAN、 Bluetooth●ストレージ容量:256GB●対応SIMサイズ:なし●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:Bluetooth 5.0 準拠●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit●電気通信事業法:適合●附属品:45W ACアダプター、ACコード(約1m)、HDDアップグレードキット一式(※ユーザーによるHDD増設は保証対象外となる場合がございます。)、セットアップガイド、修理依頼書、保証書、国際旅行者保証書●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(最大):8GB●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(メイン・プロセッサーに内蔵)●VRAM容量:最大4076MB(メイン・メモリーと共用)●PCリサイクル:対応●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG V2.0準拠)●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイ詳細:1920×1080 フルHD、16:9、非光沢●エネルギー消費効率:12区分 18.9kWh/年 (AA)●最大消費電力:45W●メモリカードスロット:なし●ストレージタイプ:SSD●メモリタイプ:DDR4-3200MHz SDRAM、SO-DIMM 4GB×2、デュアルチャネル対応、製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更及び増設はできません。●ディスプレイサイズ:15.6型●SIM情報:なし●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応電源45W ACアダプター(100V-240V、50/60Hz)本体質量(g)1760対応OSWindows 11 Pro 64bitメモリー容量8ディスプレイ15.6型解像度1920×1080使用CPUCore i5スピーカー内蔵ステレオ・スピーカー 、ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、内蔵マイク×2チップセットなしキーボードあり:Acer FineTip キーボード (103キー/日本語)ポインティングデバイスあり:マルチジェスチャータッチパッドWebカメラあり:HDウェブカメラ (約90万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Wake-on-LAN対応)無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6対応)USB【左側面】USB 3.2 ポート x2 (Type-A, Gen 1, 最大5Gbps)、【右側面】USB 3.2 ポート x1 (Type-A, Gen 1, 最大5Gbps)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09239697EX215-55-F58UB1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする