15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約5.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。ブルーライトをカットするAcer Bluelight Shield搭載。ギガビット対応LANポート搭載でオフィスではさらに快適高速安定通信。約90万画素のHDウェブカメラ搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。【付属品】45W ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
仕様●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):0/2●その他インターフェース:【左側面】HDMI出力ポート×1、DCジャック×1、イーサネット(RJ-45)ポート×1、【右側面】ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1●PCリサイクル:対応●外部ディスプレイ出力:あり:HDMI●SIM情報:なし●最大消費電力:45W●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●バッテリ:約5.5時間●J-Moss:対応●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:1920×1080 フルHD、16:9、非光沢●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●ディスプレイサイズ:15.6型●VRAM容量:最大8172MB(メイン・メモリーと共用)●メインメモリ(標準):16GB●エネルギー消費効率:12区分 18.9kWh/年 (AA)●対応SIMサイズ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.0 準拠●CPU詳細:インテル Core i7-1255U プロセッサー●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(メイン・プロセッサーに内蔵)●メモリカードスロット:なし●●電気通信事業法備考:無線LAN、 Bluetooth●本体サイズ(H×W×D):約19.90(H)×約362.9(W)×約241.26(D)mm●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit●ストレージタイプ:SSD●PCI-Expressスロット:なし●WWAN:なし●メモリタイプ:DDR4-3200MHz SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数 x2(空き x0)※製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更および増設はできませ●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第12世代 インテル ターボ・ブースト・テクノロジー : 最大4.70GHz/インテル スマート・キャッシュ 12MB/インテル ハイパースレッディング・テクノロジー●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG V2.0準拠)電源45W ACアダプター(100V-240V、50/60Hz)本体質量(g)1760対応OSWin11Pro64bitメモリー容量メインメモリ(最大):16GB、ストレージ容量:512GB解像度1920×1080ドット使用CPUCore i7スピーカー内蔵ステレオ・スピーカー 、ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、内蔵マイク×2チップセットなしキーボードあり:Acer FineTip キーボード (103キー/日本語)ポインティングデバイスあり:マルチジェスチャータッチパッドWebカメラあり:HDウェブカメラ (約90万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Wake-on-LAN対応)無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6対応)USB【左側面】USB 3.2 ポート x2 (Type-A, Gen 1, 最大5Gbps)、【右側面】USB 3.2 ポート x1 (Type-A, Gen 1, 最大5Gbps)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(デジタルアタッチ版)内容量1台