電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約875対応OSWin11Home 24H2メモリー容量16ディスプレイ13.3型解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024内容量1台