仕様●ストレージ容量:256GB●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●J-Moss:対応●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●国際エネルギースター:登録●WWAN:なし●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●CPU詳細:インテル Core i3-1215U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、 最大4.40 GHz)●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242(最薄部、突起部含まず)mm●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●ライセンスOS:Win11Pro●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●外部ディスプレイ出力:HDMI(v1.4b)●対応SIMサイズ:なし●VCCI:対応●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●その他無線データ転送:なし●メインメモリ(標準):8GB●エネルギー消費効率:11区分17.2kWh/年(AA)●ディスプレイサイズ:15.6型●最大消費電力:45W●その他ソフト:HP Support Assistant等●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●WiMAX:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1(SD/SDHC/SDXC対応)電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)本体質量(g)1740対応OSWin11Proメモリー容量8ディスプレイ15.6型解像度1920×1080ドット使用CPUCore i3スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付きポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラあり 720p HD WebカメラRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 802.11a/b/g/n/ac(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5USBUSB TypeCポート x 1(データ転送のみ)、USB TypeAポート(3.2 Gen1) ×2オフィスソフトなし内容量1台