ケーイング
ハンドサンディングパッド
マジック式ペーパーを貼り付けるだけで使用可能です
厚さ5mmのパッドでしっかりとしたサンディングが行えます
柔軟性のあるパッドの為、逆アールにもしっかり追従
手の固定にはマジックテープでサイズ調整を行えます
用途
研磨作業に
125mmマジックタイプ対応
仕様
ハンドタイプ/マジック式
材質
EVA樹脂
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09243870
203083
オープン
¥
2,550
¥
2,805
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください