A-Gas Japan
チューブカッタ
極薄刃が銅管の他、ステンレス管、鋼管などを切断可能にしました。
スペア替刃1枚付
1/4"~1-5/8"(7~42mm)
適合チューブ外径(Φmm)
7~42
付属品
替え刃1枚
全長(mm)
154
適合チューブ外径(inch)
1/4~1-5/8
適応
銅管・ステンレス管・鋼管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管
適合替刃
FS-501BB-10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09245821
FS-501BB
7~42
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください