曜日別特売

ホースカッター

ホースカッター - Lisle(ライル)ホースカッター - Lisle(ライル)

外径が最大約32mmまでの柔軟なホースをスムーズにカットできます。
ステンレス製の刃はリバーシブル仕様となっており、切れ味が落ちた場合でも裏返してセットすることでブレードの寿命が2倍になります。
ペンチ(プライヤー)本体はガラス繊維入りのナイロン素材を採用しており、力を入れて握っても十分な強度を誇ります。
潰れや裂けを防ぎ、ホースの端を常に綺麗に仕上げることができます。

全長(mm)
318
質量(g)
318
全幅(mm)
133.35
適合範囲(mm)
32
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0550968711420
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする