曜日別特売

ストップフレックスオープンケーブル

ストップフレックスオープンケーブル - 三興製作所[配管]ストップフレックスオープンケーブル - 三興製作所[配管]ストップフレックスオープンケーブル - 三興製作所[配管]ストップフレックスオープンケーブル - 三興製作所[配管]

ホースを取付けた後もセット出来るタイプです。

用途
高圧ホース抜け止めケーブル
内容量
1個
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
寸法L(mm)
内径(Φmm)
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03584231SFOC17OP板穴M:6300オープン板内径:171819
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
03584240SFOC225OP板穴M:6300オープン板内径:22.52223
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
03584249SFOC60OP板穴M:8450オープン板内径:606971
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
03584258SFOC34OP板穴M:8450オープン板内径:343637
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03584267SFOC425OP板穴M:8450オープン板内径:42.54547
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
03584276SFOC49OP板穴M:8450オープン板内径:495354
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
03584292SFOC265OP板穴M:6300オープン板内径:26.53031
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
03584301SFOC145OP板穴M:6300オープン板内径:14.51415
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする