オープンギアレンチ フレックスタイプ

オープンギアレンチ フレックスタイプ - スーパーツールオープンギアレンチ フレックスタイプ - スーパーツールオープンギアレンチ フレックスタイプ - スーパーツール

従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、181°首振りタイプです。便利なフレックス機構!

用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼全長(mm)176質量(g)120タイプフレックス呼び寸法(mm)12首振りありラチェット機構あり内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09245726GCW12F
3,830
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする