斜め型ミキサー<TIGER>

斜め型ミキサー<TIGER EDGE> - タイガー魔法瓶斜め型ミキサー<TIGER EDGE> - タイガー魔法瓶斜め型ミキサー<TIGER EDGE> - タイガー魔法瓶斜め型ミキサー<TIGER EDGE> - タイガー魔法瓶

タイガー初の斜め構造でかつてないほどのなめらかさを実現したプレミアムミキサー。
ミキサーの切削力を高めるために、従来は水平だったミキサーの刃の設置角度をゼロから見直し斜め型45度を採用。斜め型だからこそ、食材がカッターに効果的にあたり、高い切削能力を実現。素材の栄養を逃がさず、丸ごと摂取できます。
巻き込む3つの水流で撹拌力を最大化。上下に巻き込む3つの異なる水流で、食材がカッターに向かって流れます。
食材を包丁で細かく切る下準備も少なく、どの食材から入れてもいいので、混ぜる順番を考える時間も節約。
新角度45度と厚刃カッターで冷凍フルーツや市販の氷を切削できます。冷凍フルーツを凍ったまま使用できるため、解凍の手間なく手軽にスムージーを飲むことができます。
10段階の速度調整で、さまざまな調理が可能に。
トライタン( 樹脂)製の軽いカップは、横にスライドして着脱、手や腕の負担が軽くなりました。
カップとフタは食器洗い乾燥機に対応。

質量(kg)4.3オニキスブラック容量(mL)1000消費電力(W)410電源コード(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×35.2×33.2定格時間連続運転(4分間運転、2分間停止のくり返し)内容量1台
注意
※芯や種などは必要に応じて取り除いてください。
※氷のみでの使用はできません。3cm角未満の氷を使用してください。大きすぎると故障の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09253810SLB-A100 KO
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする