創アンド遊
天体望遠鏡(屈折式40mm 34倍)
日本製天体望遠鏡。入門機に最適です。
月のクレーターや土星の環、木星のガリレオ衛星がハッキリ見えます。コンパクトなので持ち運びに便利です。
セット内容
接眼レンズK12.5mm、天頂ミラー、卓上経緯台スチール三脚(29cm)、説明書、天体観察ガイド、保証書
質量(kg)
0.7
倍率
34倍
寸法(cm)
36×23×47
対物レンズ
アクロマートレンズ
対物レンズ有効径(mm)
口径40
焦点距離(mm)
420
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09247221
SO90353
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください