曜日別特売

台座付き小型ミシン ヌイミーライト

台座付き小型ミシン ヌイミーライト - マクロス台座付き小型ミシン ヌイミーライト - マクロス台座付き小型ミシン ヌイミーライト - マクロス台座付き小型ミシン ヌイミーライト - マクロス台座付き小型ミシン ヌイミーライト - マクロス台座付き小型ミシン ヌイミーライト - マクロス台座付き小型ミシン ヌイミーライト - マクロス台座付き小型ミシン ヌイミーライト - マクロス

初めての方でも操作が簡単。
シンプルな機能の小型ミシンです。
選べる2つの稼働スイッチ(フットペダル・本体)
便利な速度切り替えスイッチ。
デニムやコットンなど中厚手生地にも対応(最大2.5mmまで)
専用台座付き。

適合布の厚さ範囲:約0.35~2.5mmセット内容本体、フットペダルスイッチ、ミシン針、糸通し、ボビン、ACアダプター、台座電源ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池×4本(別売)本体質量(g)約840対応糸:ポリエステル糸 75~30番手、針:9.11.14.16番本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W230×D110×H220内容量1台
注意
※使用できる糸はポリエステル糸です。
※コットンやナイロンの糸は使用しないでください。
※糸が切れたり、針が折れたりする原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09247257MEH-162
オープン
4,988
5,487(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする