業務用マイコンジャー炊飯器〈炊きたて〉

業務用マイコンジャー炊飯器〈炊きたて〉 - タイガー魔法瓶業務用マイコンジャー炊飯器〈炊きたて〉 - タイガー魔法瓶

マイコン制御で炊きムラや焦げ付きを抑えて、おいしく炊ける。かんたん操作でスムーズなオペレーションもおまかせ。
お店のオペレーションに合わせて最適な炊飯工程で炊きあげます。またスイッチ3つのみで操作性もシンプル。オペレーションの円滑化に貢献します。
いつものお手入れは3点でOK(内なべ、つゆ受け、内ぶた)。

付属品しゃもじ、計量カップ質量(kg)8.2消費電力(W)1385定格電圧(V)単相100電力(W)【保温】平均30電源コード(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×42.6×38.3高さ(cm)【ふた開き時】72.2炊飯容量6合-2升(1.08-3.6L)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09253819JMA-A360 XS
70,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする