コーヒーメーカー 〈HYBRID BREW〉

コーヒーメーカー 〈HYBRID BREW〉 - タイガー魔法瓶コーヒーメーカー 〈HYBRID BREW〉 - タイガー魔法瓶コーヒーメーカー 〈HYBRID BREW〉 - タイガー魔法瓶

タイガー独自のハイブリッド抽出を採用したコーヒーメーカー。
一般的な抽出法であるコーヒー粉にお湯を通過させて成分を抽出する「透過式(ドリップ式)」と、サイフォン式やフレンチプレスに代表されるコーヒー粉をお湯に浸けて甘みとコク、アロマを引き出す「浸漬式」を組み合わせ、 抽出の方式を1台に集約した独自の”ハイブリッド抽出” を実現。手動では難しい「浸し時間」「湯量(吐出量)」「温度」の調整を自動で行うことで、雑味を抑えた深い味わいとクリアな後味を引き出します。
コンパクトなサイズ感でありながら容量は6杯分。必要最小限の操作ボタンで直感的な操作ができます。
抽出が終わると、サーバー台の保温ヒーターがしばらくコーヒーを温かいままキープします。
フィルターとガラスサーバーは、食器洗い乾燥機に対応。

付属品計量スプーン質量(kg)2.9オニキスブラック容量(L)0.84(最大)消費電力(W)908方式ハイブリッド抽出電源コード(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×34.4×35.2内容量1台
注意
※保温は抽出後30分で終了します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09253801ADF-A060 KO
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする