曜日別特売

ソケットホルダー(アルミタイプ)

ソケットホルダー(アルミタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

凸タイプのビット類をスッキリ整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。
ソケットの保管・管理に。

用途ソケットの保管・管理に。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g/個)
コマ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09253907SH3310dr:9.526×27×300100ホルダー:10
1,800
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
09253916SH3412dr:12.7350×26×30.5130ホルダー:12
2,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする