SUGICO(スギコ)
ニュー角柱(300番)傾斜棚受
傾斜タイプ。本やシューズのディスプレイに最適です。
棚受先端の溝に帆立を付ければ、品物の滑り防止になります。
材質
本体/ステンレス(SUS304) パッキン/塩ビ(透明)
板厚(mm)
3
適合品番
TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
傾斜角度(°)
0/12/24/36/48
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09260277
TO-185N-K240
240
(2本)20
¥
7,280
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09260286
TO-185N-K300
300
(2本)20
¥
8,020
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09260295
TO-185N-K360
360
(2本)20
¥
8,730
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09260311
TO-185N-K390
390
(2本)15
¥
9,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください