曜日別特売

ニュー角柱(300番)

ニュー角柱(300番) - SUGICO(スギコ)ニュー角柱(300番) - SUGICO(スギコ)ニュー角柱(300番) - SUGICO(スギコ)

27.5mm間隔で取付穴が明いています。
別売のソケット(TO-185N-US/TO-185N-DS)で上下を固定します。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)27適合金具TO-185N-T120/TO-185N-T150/TO-185N-T180/TO-185N-T210/TO-185N-T240/TO-185N-T270/TO-185N-T300/TO-185N-T330/TO-185N-T360/TO-185N-T390/TO-185N-T420/TO-185N-T450/TO-185N-K240/TO-185N-K300/TO-185N-K360/TO-185N-K390内容量1個
注意
※棚受金具は付属しません。別途お買い求めください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ピッチ(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09260119TO-185NS10×26×H12102744
23,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
09260128TO-185NM10×26×H15152755
27,300
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
09260137TO-185NL10×26×H18202765
32,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
09260146TO-185NLL10×26×H24002785
40,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09260137TO-185NL60900686TO-185NLTO-185NL 角柱(300番) SUGICO(スギコ) 60900686角柱(300番)SUGICO(スギコ)1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09260146TO-185NLL60900695TO-185NLLTO-185NLL 角柱(300番) SUGICO(スギコ) 60900695角柱(300番)SUGICO(スギコ)1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする