SMC
マルチハンドアダプタRMMA Series
一台のロボットで多彩なワークに対応
複数個ワークの同時搬送が可能
ツールチェンジ時間の短縮
ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当
3種類のグリッパ取付角度
規格
取付:ISO9409-1-50-4-M6相当
トルク(N・m)
耐トルク:60
RoHS指令(10物質対応)
対応
可搬質量(kg)
最大20
内容量
1個
関連資料:
カタログ(4.59MB)
取扱説明書:
(2.03MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09269621
RMMA1-20T090-E
グリッパ取付:90
¥
38,120
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
09269630
RMMA1-20T090-F
グリッパ取付角度(°)90
¥
27,610
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
09269639
RMMA1-20T090-N
グリッパ取付角度(°)90
¥
17,110
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
09269675
RMMA1-20T120-E
グリッパ取付角度(°)120
¥
39,270
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
09269691
RMMA1-20T120-F
グリッパ取付角度(°)120
¥
28,770
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
09269700
RMMA1-20T120-N
グリッパ取付角度(°)120
¥
18,320
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください