SMC
マルチハンドアダプタRMMA Series
一台のロボットで多彩なワークに対応
複数個ワークの同時搬送が可能
ツールチェンジ時間の短縮
ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当
3種類のグリッパ取付角度
仕様
チェンジャ:ツールプレート付
規格
取付:ISO9409-1-50-4-M6相当
角度(°)
グリッパ取付角度(°)180
トルク(N・m)
耐トルク:60
RoHS指令(10物質対応)
対応
可搬質量(kg)
最大20
内容量
1個
関連資料:
カタログ(4.59MB)
取扱説明書:
(2.03MB)
注意
※RMMA1-20T090-F-01とRMMA-A11-01のセット品番です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09269657
RMMA1-20T090-F-01
¥
48,460
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください