WIDIN
TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ
汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途
用途
材質
超々微粒子
刃数
2枚刃
先端角(°)
140
表面処理
TiAlNコーティング
ねじれ角(°)
右刃右:30
内容量
1本
注意
※鋳鉄/炭素鋼/合金鋼
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
溝長
直径(Φmm)
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09261747
PDM 030
60
25
3
3
¥4,620
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
09261756
PDM 031
60
27
3.1
4
¥4,620
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
09261765
PDM 032
60
27
3.2
4
¥4,620
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
09261781
PDM 033
60
27
3.3
4
¥4,620
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
09261790
PDM 034
65
30
3.4
4
¥4,620
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
09261799
PDM 035
65
30
3.5
4
¥4,620
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
09261808
PDM 036
65
30
3.6
4
¥4,620
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
09261817
PDM 037
65
30
3.7
4
¥4,620
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
09261826
PDM 038
71
33
3.8
4
¥4,620
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
09261835
PDM 039
71
33
3.9
4
¥4,620
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
09261851
PDM 040
71
33
4
4
¥4,620
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
09261860
PDM 041
71
33
4.1
5
¥5,640
¥
3,398
¥3,738
(税込)
翌々日出荷
09261869
PDM 044
71
36
4.4
5
¥5,640
¥
3,398
¥3,738
(税込)
翌々日出荷
09261878
PDM 045
71
36
4.5
5
¥5,640
¥
3,398
¥3,738
(税込)
翌々日出荷
09261887
PDM 046
71
36
4.6
5
¥5,640
¥
3,398
¥3,738
(税込)
翌々日出荷
09261896
PDM 047
71
36
4.7
5
¥5,640
¥
3,398
¥3,738
(税込)
翌々日出荷
09261905
PDM 048
71
39
4.8
5
¥5,640
¥
3,398
¥3,738
(税込)
翌々日出荷
09261921
PDM 049
71
39
4.9
5
¥5,640
¥
3,398
¥3,738
(税込)
翌々日出荷
09261930
PDM 052
83
39
5.2
6
¥6,760
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌々日出荷
09261939
PDM 053
83
39
5.3
6
¥6,760
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌々日出荷
09261948
PDM 054
83
43
5.4
6
¥6,760
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌々日出荷
09261957
PDM 055
83
43
5.5
6
¥6,760
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌々日出荷
09261966
PDM 056
83
43
5.6
6
¥6,760
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌々日出荷
09261975
PDM 057
83
43
5.7
6
¥6,760
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌々日出荷
09261991
PDM 058
83
43
5.8
6
¥6,760
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌々日出荷
09262000
PDM 059
83
43
5.9
6
¥6,760
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌々日出荷
09262009
PDM 060
83
43
6
6
¥6,760
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌々日出荷
09262018
PDM 061
87
47
6.1
7
¥8,350
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌々日出荷
09262027
PDM 062
87
47
6.2
7
¥8,350
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌々日出荷
09262036
PDM 063
87
47
6.3
7
¥8,350
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌々日出荷
09262045
PDM 064
87
47
6.4
7
¥8,350
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌々日出荷
09262061
PDM 065
87
47
6.5
7
¥8,350
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌々日出荷
09262070
PDM 066
87
47
6.6
7
¥8,350
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌々日出荷
09262079
PDM 070
87
47
7
7
¥8,350
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌々日出荷
09262088
PDM 071
92
52
7.1
8
¥9,320
¥
5,598
¥6,158
(税込)
翌々日出荷
09262097
PDM 072
92
52
7.2
8
¥9,320
¥
5,598
¥6,158
(税込)
翌々日出荷
09262106
PDM 073
92
52
7.3
8
¥9,320
¥
5,598
¥6,158
(税込)
翌々日出荷
09262115
PDM 074
92
52
7.4
8
¥9,320
¥
5,598
¥6,158
(税込)
翌々日出荷
09262131
PDM 075
92
52
7.5
8
¥9,320
¥
5,598
¥6,158
(税込)
翌々日出荷
09262140
PDM 076
92
52
7.6
8
¥9,320
¥
5,598
¥6,158
(税込)
翌々日出荷
09262149
PDM 077
92
52
7.7
8
¥9,320
¥
5,598
¥6,158
(税込)
翌々日出荷
09262158
PDM 078
92
52
7.8
8
¥9,320
¥
5,598
¥6,158
(税込)
翌々日出荷
09262167
PDM 079
92
52
7.9
8
¥9,320
¥
5,598
¥6,158
(税込)
翌々日出荷
09262176
PDM 081
96
56
8.1
9
¥10,580
¥
6,298
¥6,928
(税込)
翌々日出荷
09262185
PDM 083
96
56
8.3
9
¥10,580
¥
6,298
¥6,928
(税込)
翌々日出荷
09262201
PDM 084
96
56
8.4
9
¥10,580
¥
6,298
¥6,928
(税込)
翌々日出荷
09262210
PDM 085
96
56
8.5
9
¥10,580
¥
6,298
¥6,928
(税込)
翌々日出荷
09262219
PDM 087
96
56
8.7
9
¥10,580
¥
6,298
¥6,928
(税込)
翌々日出荷
09262228
PDM 088
96
56
8.8
9
¥10,580
¥
6,298
¥6,928
(税込)
翌々日出荷
09262237
PDM 089
96
56
8.9
9
¥10,580
¥
6,298
¥6,928
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ