WIDIN
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ
汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途
用途
材質
超々微粒子
刃数
2枚刃
先端角(°)
140
表面処理
TiAlNコーティング
ねじれ角(°)
右刃右:30
内容量
1本
注意
※鋳鉄/炭素鋼/合金鋼
バスケットに入れる
128
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
溝長
直径(Φmm)
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09260469
PDS 010
38
8
1
3
¥3,840
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
09260478
PDS 011
42
10
1.1
3
¥3,840
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
09260487
PDS 012
42
10
1.2
3
¥3,840
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
09260496
PDS 013
42
10
1.3
3
¥3,840
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
09260505
PDS 014
42
11
1.4
3
¥3,840
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
09260521
PDS 015
42
11
1.5
3
¥3,840
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
09260530
PDS 016
42
12
1.6
3
¥3,840
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
09260539
PDS 018
42
13
1.8
3
¥3,840
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
09260548
PDS 019
42
13
1.9
3
¥3,840
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
09260557
PDS 022
50
14
2.2
3
¥3,840
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
09260566
PDS 023
50
14
2.3
3
¥3,840
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
09260575
PDS 024
50
14
2.4
3
¥3,840
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
09260591
PDS 025
50
14
2.5
3
¥3,840
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
09260600
PDS 027
50
14
2.7
3
¥3,840
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
09260609
PDS 029
50
14
2.9
3
¥3,840
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
09260618
PDS 032
60
20
3.2
4
¥3,840
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
09260627
PDS 033
60
20
3.3
4
¥3,840
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
09260636
PDS 034
60
22
3.4
4
¥3,840
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
09260645
PDS 035
60
22
3.5
4
¥3,840
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
09260661
PDS 036
60
22
3.6
4
¥3,840
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
09260670
PDS 037
60
22
3.7
4
¥3,840
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
09260679
PDS 038
60
24
3.8
4
¥3,840
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
09260688
PDS 039
60
24
3.9
4
¥3,840
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
09260697
PDS 042
62
26
4.2
5
¥4,380
¥
2,598
¥2,858
(税込)
翌々日出荷
09260706
PDS 043
62
26
4.3
5
¥4,380
¥
2,598
¥2,858
(税込)
翌々日出荷
09260715
PDS 044
62
26
4.4
5
¥4,380
¥
2,598
¥2,858
(税込)
翌々日出荷
09260731
PDS 045
62
26
4.5
5
¥4,380
¥
2,598
¥2,858
(税込)
翌々日出荷
09260740
PDS 046
62
26
4.6
5
¥4,380
¥
2,598
¥2,858
(税込)
翌々日出荷
09260749
PDS 047
62
26
4.7
5
¥4,380
¥
2,598
¥2,858
(税込)
翌々日出荷
09260758
PDS 048
62
26
4.8
5
¥4,380
¥
2,598
¥2,858
(税込)
翌々日出荷
09260767
PDS 049
62
26
4.9
5
¥4,380
¥
2,598
¥2,858
(税込)
翌々日出荷
09260776
PDS 050
62
26
5
5
¥4,380
¥
2,598
¥2,858
(税込)
翌々日出荷
09260785
PDS 051
66
26
5.1
6
¥5,340
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌々日出荷
09260801
PDS 052
66
28
5.2
6
¥5,340
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌々日出荷
09260810
PDS 053
66
28
5.3
6
¥5,340
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌々日出荷
09260819
PDS 054
66
28
5.4
6
¥5,340
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌々日出荷
09260828
PDS 055
66
28
5.5
6
¥5,340
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌々日出荷
09260837
PDS 056
66
30
5.6
6
¥5,340
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌々日出荷
09260846
PDS 058
66
30
5.8
6
¥5,340
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌々日出荷
09260855
PDS 059
66
30
5.9
6
¥5,340
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌々日出荷
09260871
PDS 061
74
34
6.1
7
¥6,630
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌々日出荷
09260880
PDS 062
74
34
6.2
7
¥6,630
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌々日出荷
09260889
PDS 063
74
34
6.3
7
¥6,630
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌々日出荷
09260898
PDS 064
74
34
6.4
7
¥6,630
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌々日出荷
09260907
PDS 065
74
34
6.5
7
¥6,630
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌々日出荷
09260916
PDS 066
74
34
6.6
7
¥6,630
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌々日出荷
09260925
PDS 068
74
37
6.8
7
¥6,630
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌々日出荷
09260941
PDS 070
74
37
7
7
¥6,630
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌々日出荷
09260950
PDS 071
79
40
7.1
8
¥7,370
¥
4,398
¥4,838
(税込)
翌々日出荷
09260959
PDS 072
79
40
7.2
8
¥7,370
¥
4,398
¥4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ