圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準

圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 - イマダ圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 - イマダ圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 - イマダ圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 - イマダ
内容量1台
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
最大荷重(N)
最小分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09281198eDPU-2N±0.4%F.S.以内20.001N(1mN)
45,000
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281207eDPU-5N±0.4%F.S.以内50.001N(1mN)
45,000
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281216eDPU-10N±0.4%F.S.以内100.01N
45,000
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281225eDPU-20N±0.4%F.S.以内200.01N
45,000
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281241eDPU-50N±0.4%F.S.以内500.01N
45,000
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281250eDPU-100N±0.4%F.S.以内1000.1N
45,000
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281259eDPU-200N±0.4%F.S.以内2000.1N
45,000
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281268eDPU-500N±0.4%F.S.以内5000.1N
45,000
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281277ZTS-DPU-2N±0.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。20.001N(1mN)
130,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281286ZTS-DPU-5N±0.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。50.001N(1mN)
130,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281295ZTS-DPU-10N±0.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。100.01N
130,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281311ZTS-DPU-20N±0.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。200.01N
130,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281320ZTS-DPU-50N±0.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。500.01N
130,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281329ZTS-DPU-100N±0.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。1000.1N
130,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281338ZTS-DPU-200N±0.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。2000.1N
130,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281347ZTS-DPU-500N±0.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。5000.1N
130,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281356ZTA-DPU-2N±0.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。20.001N(1mN)
140,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281365ZTA-DPU-5N±0.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。50.001N(1mN)
140,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281381ZTA-DPU-10N±0.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。100.01N
140,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281390ZTA-DPU-20N±0.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。200.01N
140,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281399ZTA-DPU-50N±0.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。500.01N
140,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281408ZTA-DPU-100N±0.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。1000.1N
140,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281417ZTA-DPU-200N±0.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。2000.1N
140,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281426ZTA-DPU-500N±0.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。5000.1N
140,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281435FAP2-DPU-2N±0.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。20.001N(1mN)
145,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281451FAP2-DPU-5N±0.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。50.001N(1mN)
145,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281460FAP2-DPU-10N±0.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。100.01N
145,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281469FAP2-DPU-20N±0.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。200.01N
145,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281478FAP2-DPU-50N±0.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。500.01N
145,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281487FAP2-DPU-100N±0.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。1000.1N
145,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281496FAP2-DPU-200N±0.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。2000.1N
145,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281505FAP2-DPU-500N±0.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。5000.1N
145,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする