曜日別特売

ロードセル 超小型 eLMU シリーズ

ロードセル 超小型 eLMU シリーズ - イマダ
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:0~50℃ (-10~60℃)質量(g)約 60ケーブル長(m)約 2(コネクタ付)精度±1.0%F.S.以内許容過負荷1.2内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09282930eLMU-50N50
87,000
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282939eLMU-100N100
87,000
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282948eLMU-200N200
87,000
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282957eLMU-500N500
87,000
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする