イマダ
超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ コネクタ形状 5ピン
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)
約 84
ねじ径
M6
ケーブル長(m)
約 3
精度
±1.0%F.S.以内
定格出力
1.5-2.2mV/V
保護等級
IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09283709
SCX-100N-5P
100
¥44,000
¥
43,980
¥48,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09283718
SCX-200N-5P
200
¥44,000
¥
43,980
¥48,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09283727
SCX-500N-5P
500
¥44,000
¥
43,980
¥48,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09283736
SCX-2000N-5P
2000
¥44,000
¥
43,980
¥48,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください