イマダ
ドア・窓用ロードセル
ケーブル長(m)
フレキシブルアーム:0.2
精度
±1.0% F.S.以内
定格容量
1000
最大荷重(N)
1000
許容温度(℃)
0~40
防水保護等級
IP65
最小分解能
1N(0.001kN)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09284296
ZTS-SKM-1000N
¥175,000
¥
169,800
¥186,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09284305
ZTA-SKM-1000N
¥185,000
¥
179,800
¥197,780
(税込)
119日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください