圧縮用ロードセル LM シリーズ コネクタ形状 6ピン

圧縮用ロードセル LM シリーズ コネクタ形状 6ピン - イマダ
内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
定格出力
許容過負荷
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09282090LM-10N-6P約40約20.7mV/V 以上150%R.O.
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282099LM-20N-6P約40約21.0mV/V±20%200%R.O.
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282108LM-50N-6P約40約21.0mV/V±20%200%R.O.
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282117LM-100N-6P約60約21.0mV/V±20%200%R.O.
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282126LM-200N-6P約60約21.0mV/V±20%200%R.O.
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282135LM-500N-6P約60約21.0mV/V±20%200%R.O.
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282151LM-1000N-6P約60約21.0mV/V±30%200%R.O.
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282160LM-2000N-6P約60約21.0mV/V±30%200%R.O.
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282169LM-5000N-6P約70約31.0mV/V±30%120%R.O.
110,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282178LM-10kN-6P約70約31.0mV/V±30%120%R.O.
110,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09282187LM-20kN-6P約70約31.5mV/V±20%120%R.O.
110,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする