曜日別特売

食品硬さ測定ユニット

食品硬さ測定ユニット - イマダ食品硬さ測定ユニット - イマダ

簡易的に食品の硬さが測れる手動式の測定ユニットです。
一定の押しこみ量でつぶす力を簡単に測定できます。
安価なレバータイプながら高い再現性を得られます。
ステンレス製でお手入れが簡単です。
測定するサンプルに合わせて、2種類のアタッチメントからモデルを選択できます。

用途手動で食品の硬さを測定する小型ユニットです。レバー式で作業性が高く、ステンレス製で洗浄しやすいのが特長です。試験する食品の種類が少ない場合や、最大値・最小値・平均値が取得できれば十分という場合にはお勧めです。仕様●オーバーロードアラーム:事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%●オーバーロード値:定格約 200%●測定スペース:50~80mm (※1)、ストローク(mm)0~45(リミットにより調整可能)質量(kg)約3電源内蔵ニッケル水素電池、USB 給電(PC、モバイルバッテリー、AC アダプタ)内容フォースゲージDSV-50N-M4(※2)、レバー式スタンドFCA-50N、その他(取扱説明書、取付ネジ、工具、検査成績書)精度±0.2%F.S.±1digit表示50.00機能ピークホールド(引張または圧縮)/上下限値判定(OK 判定)/、感度設定(3段階)/表示反転 /符号反転/設定ロック/日付時間設定/、オフタイマー/校正時期お知らせ/姿勢警告アラーム/連続ピークモード/、内部メモリ1000データ最大荷重(N)50測定単位N(ニュートン)使用環境条件0~40℃/20~80%RH出力機能USB/RS232C内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09285547FCA-DSV-50N-1平型プローブ(FR-HA-20J)、ForceLogger(データ取り込みソフトウェア)/USBケーブル/ACアダプタ/、フォースゲージ用キャリングケース/取扱説明書/検査成績書
143,600
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09285556FCA-DSV-50N-2クサビプローブ(FR-KS-60-2030J)、ForceLogger(データ取り込みソフトウェア)/USBケーブル/ACアダプタ/、フォースゲージ用キャリングケース/取扱説明書/検査成績書
148,200
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする